Miller Welding Helmet 287815 Auto-Darkening, 2 Arc Sensors Rise Graphic 1pc
Rp15.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 287815 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 46181703 |
Color | Graphics |
EN379 Classification | 1/1/1/3 |
Switching Speed (s) | 1/23000 |
Power Source | Battery |
Series | Classic |
Helmet ADF Controls | Digital |
Suspension Adjustment Type | Ratchet |
Head Diameter Minimum | 21-1/2 |
Head Diameter Maximum | 25-1/2 |
Manufacturer Part Number | 287815 |
Lens Color | Clear |
Helmet Material | Nylon |
Battery Life (hour) | 2000 |
Graphics | Rise |
Grind Mode | Yes |
includes Electromagnetic Sensor | No |
Includes Batteries | No |
Magnification | No |
Number of Arc Sensors | 2 |
Number of Suspension Points | 2 |
Welding Light State | 3 |
TIG AMP Rating (A) | 5 |
Viewing Area (sq in) | 6 |
Helmet Width (in) | 8 |
Features | Adjustable Sensitivity; Auto-On/Off; ClearLight(TM) Lens Technology; Gen 1 Headgear; Three Operating Modes; Two Independent Arc Sensors |
Includes | (2) Inside Cover Lenses; (5) Outside Cover Lenses |
Welding Shade Designation | W8; W9; W10; W11; W12; W13 |
Standards | ANSI Z87.1+; CSA |
Battery Type | Disposable Cells |
Helmet Type | Auto-Darkening |
Lens Material | Polycarbonate |
Battery Chemistry | Lithium Ion |
Berat (Kg) | 1.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 03 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Auto-darkening welding helmets have a lens that detects the required welding shade within a range and adjusts as needed for the application. Auto-darkening helmets are generally used when welding types and environments change frequently.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan