MILLER ELECTRIC Welding Goggle 280982 W5-W13, Fixed Front Shade 5 Filter 1pc

Rp17.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 280982
Unit 1pc
UNSPSC 46181804
Series Weld Mask
Frame Material Plastic
Manufacturer Part Number 280982
Frame Color Silver
Welding Shade Designation W5-W13
Lens Material Glass
Includes Anti-Fog Lens Coating Yes
Includes Head Shroud Yes
Includes (1) Anti-Fog Inside Cover Lens; (1) Carrying Bag; (1) Head Shroud; (2) Outside Cover Lens
Features Compact Design; Face Shield And Head Coverage; Tight Seal; X-Mode
ANSI Dust/Splash Rating Not Rated for Dust or Splash
Standards ANSI 2015; CSA Certified
Lens Style Auto-Darkening
Frame Style Over-the-Glass
Viewing Area 1-1/8x4-7/8
Lift Front / Fixed Front Fixed Front
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Welding goggles fit tight to the face to prevent sparks and spatter from reaching the eyes.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan