MILLER ELECTRIC Welder Generator Accessories 300517 For Big Blue/Bobcat/Trailblazer Welders Full KVA Adapter Cord 1pc

Rp6.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 300517
Unit 1pc
UNSPSC 23171518
Manufacturer Part Number 300517
Compatible with Brand Miller
For Welder Series Big Blue 400 PipePro; Big Blue 450 Duo CST; Big Blue 500 Pro; Big Blue 600 Air Pak; Big Blue 600 Pro; Big Blue 800; Bobcat 200 Air Pak; Bobcat 225; Bobcat 250; Bobcat 250 Diesel; Bobcat 3 Phase; Trailblazer 325; Trailblazer 325 Diesel
For Engine Model CaterpillarC1.5T; Deutz TD2.9 L4; Deutz TD2011L04w; Kohler CH730; Kohler CH730LP; Kohler CH750; Kohler ECH730; Kohler EFI ECH730; Kubota D722; KubotaV1505; KubotaV2403; Mitsubishi S4L2
For use with Adapts Engine Drive 120/240 V Plug to Common Millermatic and Spectrum 240-Plus
Application Adapts Engine Drive 120/240V Plug To Common Millermatic and Spectrum 240V Plug
Features NEMA 14-50P to NEMA 6-50R
Accessory Type Full KVA Adapter Cord
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
KVA power adapters connect tools and jobsite equipment with 240V power plugs to the full-KVA receptacle on compatible welder generators. They allow welder generators to be used for powering tools and equipment when the welders are not being used for welding.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
907477; 907498; 907498001; 907500; 907500001; 907500002; 907502; 907504; 907505; 907565; 907703; 907703001; 907736; 907736001; 907737; 907737001; 907750; 907751; 907752; 907760; 907771; 907775; 907775001; 907778; 907778001; 907797; 907797001; 907797002; 907798; 907798002; 907798004; 907799; 907799001
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan