MILLER ELECTRIC Generator Gasoline Welder (Genset Bensin) 907732 Big Blue 400 Pro, Diesel 400A Engine-Driven 1unit

Rp939.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 907732
Unit 1unit
UNSPSC 23171514
Start Type Electric
Continuous Auxiliary Power (W) 10,000
Peak Auxiliary Power (W) 12,000
Manufacturer Part Number 907732
Generator Fuel Type Diesel
Engine Brand Kubota
Overall Width (in) 26.25
Fuel Tank Capacity (gal) 11.5
Color Blue
Maximum Amperage (Stick) (A) 400
Maximum Amperage (MIG) (A) 400
Maximum Amperage (TIG) (A) 400
Weight (lbs) 950
Circuit Breaker Yes
Minimum Amperage (Stick) (A) 20
Minimum Amperage (TIG) (A) 20
Horsepower (HP) 20
Overall Height (in) 32
Overall Depth (in) 56
Open Circuit Voltage (VDC) 85
Welding Power Source Type CC
polarity DC
Oil Capacity (qt) 6
Coolant Tank Capacity (qt) 6
Process MIG Welding (GMAW); Flux-Cored Welding (FCAW); Stick Welding (SMAW); TIG Welding (GTAW); Air Carbon Arc Cutting and Gouging (CAC-A)
Application Construction; Fabrication; Infrastructure; Maintenance and Repair
Generator Outlets 20 A 120V GFCI 5-20R (4)50 A 120/240V 14-50R
Rated Output @ Duty Cycle (Stick) (A) 300 @32 V,100%350 @27 V, 100%400 @24 V,100%
Rated Output @ Duty Cycle (MIG) (A) 300 @32 V,100%350 @27 V, 100%400 @24 V,100%
Rated Output @ Duty Cycle (TIG) (A) 300 @32 V,100%350 @27 V, 100%400 @24 V,100%
Sound Level (dB) 68.7 @23 ft; 71.6 @23 ft (Weld)
Enhanced Process Pulsed MIG (GMAW-P); RMD
Welder Series Big Blue 400 Pro
Remote Connection Type 14-Pin (Miller)
Standards CSA Certified
Engine Model Kubota V1505
Phase Three-Phase
Berat (Kg) 502.8
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Base models of Miller Big Blue welder generators include standard receptacles. Upgraded models include standard receptacles and point-of-use control, which allows the welding operator to adjust the welding parameters at the workpiece without requiring control cables.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan