MILLER ELECTRIC Generator Gasoline Welder (Genset Bensin) 907549003 Trailblazer 302 Air Pak, Gasoline 300A Gas Engine-Driven 1unit

Rp1.099.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 907549003
Unit 1unit
UNSPSC 23171508
Manufacturer Part Number 907549003
Start Type Electric
Generator Fuel Type Gasoline
Engine Brand Kohler
Continuous Auxiliary Power (W) 11000
Peak Auxiliary Power (W) 13000
Oil Capacity (qt) 1-3/4
Overall Depth (in) 59.63
polarity AC/DC
Welding Power Source Type CC/CV
Overall Height (in) 34.5
Color Blue
Air Compressor Maximum Pressure (psig) 160
Maximum Amperage (Stick) (A) 300
Maximum Amperage (TIG) (A) 300
Maximum Amperage (MIG) (A) 350
Weight (lbs) 771
Circuit Breaker Yes
Minimum Amperage (Stick) (A) 10
Minimum Amperage (TIG) (A) 10
Fuel Tank Capacity (gal) 12
Overall Width (in) 20
Horsepower (HP) 27
Process MIG Welding (GMAW); Flux-Cored Welding (FCAW); Stick Welding (SMAW); TIG Welding (GTAW); Air Carbon Arc Cutting and Gouging (CAC-A)
Application Boat / Yacht; Construction; Farm and Ranch; High Purity Processing; Infrastructure; Shipbuilding
Includes Air Cooler with SeparatorElectronic Fuel PumpGFCI Receptacles
Air Compressor Delivery (CFM) 22 @2400 RPM (Idle); 28 @3000 RPM; 31 @3600 RPM
Generator Outlets 20 A 120V GFCI 5-20R (4)50 A 120/240V 14-50R
Sound Level 73.4 dB (Idle); 81.2 dB (Weld)
Rated Output @ Duty Cycle (MIG) (A) 300 @32 V, 100%350 @32 V, 60%
Welder Series Trailblazer 302 Air Pak
Remote Connection Type 14-Pin (Miller)
Rated Output @ Duty Cycle (Stick) (A) 280 @32 V, 100%
Rated Output @ Duty Cycle (TIG) (A) 280 @32 V, 100%
TIG Arc Start Feature Lift Arc Start
Standards CSA Certified
Engine Model Kohler CH750
Phase Single-Phase
Berat (Kg) 421.2
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Base models of Miller Trailblazer welder generators include standard receptacles. Upgraded models include GFCI outlets with circuit breakers.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan