VICTOR Victor-Style Torch Cutting Tip 3300006 1-101 Series Size 2 1pc

#Nomor SKU S040988689
Wishlist
Rp549.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3300006
Unit 1pc
UNSPSC 23171535
Manufacturer Part Number 0330-0006
For Fuel Type Acetylene
Tip Design One Piece
Compatible Manufacturer Victor
Maximum Cutting Thickness 1-1/2
Tip Series 1-101
Minimum Cutting Thickness (in) 1
Tip Size 2
Compatible Cutting Torch Series HC 1200CMT 5MT 200MT 300MT 1065ST 300FCST 400CST 900FCST 1000FCST 2600FC
Compatible Cutting Attachment CA 411-1CA 2460CA 2460+CA 2461CA 2461+CA 2462CA 2462+
For Torch Type Handheld, Machine
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These general purpose tips feature a medium preheat setting for cutting most clean steel. They are commonly used for both hand and machine torch cutting in industrial and light fabrication as well as repair and maintenance applications.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan