MILLER ELECTRIC TIG Welding Torch Back Cap 57Y02 Long, 57Y02 1pack(2pcs)
Rp379.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 57Y02 |
|---|---|
| Unit | 1pack(2pcs) |
| UNSPSC | 26121629 |
| Reference Number | 57Y02 |
| Manufacturer Part Number | 57Y02 |
| Back Cap Size Designation | Long |
| For TIG Torch Series | 17; 18; 26; A-150; A-200; A-250; PTA-17; PTA-26; PTW-18; W-350; W-400; W-410 |
| Process | TIG Welding (GTAW) |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Long back caps provide more length and can accommodate longer electrodes than short and medium back caps. They are the most commonly used type of back cap and can be used with new electrodes. Back caps cover the back portion of the electrode on a TIG torch to prevent the tungsten electrode from shorting out during welding. They also put pressure on the collet to keep the electrode in place in the collet and create a seal that prevents shielding gas from leaking out the back of the torch.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
17; 17F; 17FV; 17FVB; 17HP; 17HPV; 17V; 18; 18-90; 18HP; 18P; 18V; 26; 26F; 26FV; 26FVB; 26HP; 26HPV; 26V; CS410A; PTA-17; PTA-17F; PTA-17FV; PTA-17V; PTA-26; PTA-26F; PTA-26FV; PTA-26V; PTW-18; WP-17; WP-17F; WP-17FV; WP-17-PSH; WP-17V; WP-17V-PSH; WP-18; WP-18SC; WP-18V; WP-26; WP-26F; WP-26FV; WP-26V; WP-R17F; WP-R17FV; WP-R26F; WP-R26FV
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Material%20Las/MILLER%20ELECTRIC%20TIG%20Welding%20Torch%20Back%20Cap/MILLER%20ELECTRIC%20TIG%20Welding%20Torch%20Back%20Cap%2057Y02%20Long%2C%2057Y02%201pack(2pcs)/p3S040987903-1.jpg)