MILLER ELECTRIC TIG Welder 907710002 Maxstar 161 STL, DC 1unit

Rp99.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 907710002
Unit 1unit
UNSPSC 23171519
Manufacturer Part Number 907710002
Input Frequency (Hz) 50/60
Plug Type 5-15P
Power Cord Length (ft) 6-1/2
Overall Height (in) 10.3
Overall Depth (in) 13.5
Overall Width (in) 5.61
Maximum Amperage (TIG) (A) 160
Maximum Amperage (Stick) (A) 160
Weight (lbs) 13
Minimum Amperage (Stick) (A) 20
Open Circuit Voltage (VDC) 48
Welding Power Source Type CC
polarity DC
Minimum Amperage (TIG) (A) 5
Features Auto Line Power Management Technology; Fan-On-Demand(TM); Hot Start(TM); Single Amperage Range; Thermal Overload Protection
Rated Output @ Duty Cycle (TIG) (A) 110 @14.4 VDC, 100%; 130 @15.2 VDC, 30%; 160 @16.4 VDC, 20%; 90 @13.6 VDC, 100%
Rated Output @ Duty Cycle (Stick) (A) 110 @24.4 VDC, 100%160 @26.4 VDC, 20%60 @22.4 VDC, 100%90 @23.6 VDC, 30%
Process Stick Welding (SMAW); TIG Welding (GTAW)
Maximum Input Current (A) 23.16 @120V (Single-Phase)
Remote Control Fingertip Control Included
Input Voltage (VAC) 110/115/120; 220/230/240
Welder Series Maxstar 161 STL
Remote Connection Type 6-Pin (Miller)
TIG Arc Start Feature Lift Arc Start
Phase Single-Phase
Berat (Kg) 21.9
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Miller Maxstar series stick package comes with a power source and includes a stick electrode holder with cable and a work cable with clamp. The Miller Maxstar series stick/TIG package comes with a power source and includes a stick electrode holder with cable, an air-cooled TIG torch, a work cable with clamp, a TIG consumables kit, a flow gauge/regulator, a gas hose, and a protective case. The Miller Maxstar series stick/TIG package with fingertip control comes with everything in the stick/TIG package and includes a wired remote fingertip control. Please see the product detail page for the full list of equipment included with each product. Products listed as "power source only" do not come with the stick or stick/TIG package.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.
Feature
10 ft (3 m) work clamp with 25 mm Dinse-style connector12.5 ft (3.8 m) Weldcraft A-150 TIG torch13 ft (4 m) stick electrode holder with 25 mm Dinse-style connectorAK2C accessory kitProtective Miller(R) X-Case (301429)RCCS-6M remote fingertip control (195184)Regulator/flow gauge and gas hose
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan