MILLER ELECTRIC TIG Welder 951000005 Dynasty 400, AC/DC 1unit
Rp2.199.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 951000005 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| UNSPSC | 23171519 |
| Plug Type | Bare Leads |
| Manufacturer Part Number | 951000005 |
| Overall Width (in) | 23.13 |
| Overall Height (in) | 43.13 |
| Overall Depth (in) | 43.75 |
| Input Frequency (Hz) | 50/60 |
| polarity | AC/DC |
| Weight (lbs) | 134 |
| Maximum Amperage (TIG) (A) | 400 |
| Maximum Amperage (Stick) (A) | 400 |
| Open Circuit Voltage (VDC) | 75 |
| Welding Power Source Type | CC |
| Minimum Amperage (TIG) (A) | 3 |
| Minimum Amperage (Stick) (A) | 3 |
| Power Cord Length (ft) | 8 |
| Includes | Coolant (4 one-gallon bottles of 043810)Coolmate 3.5RFCS-14HD remote foot control and receiver (194744)Runner CartWeldcraft W-375 torch kit and accessories (301268) |
| Process | Air Carbon Arc Cutting and Gouging (CAC-A); Stick Welding (SMAW); TIG Welding (GTAW) |
| Maximum Input Current | 38 A @ 208V (Three-Phase); 52 A @ 208V (Single-Phase) |
| Rated Output @ Duty Cycle (TIG) (A) | 250 @29 V, 60% (1-Phase): 300 @32 V, 60% (3-Phase) |
| Rated Output @ Duty Cycle (Stick) (A) | 250 @29 V, 60% (1-Phase); 300 @32 V, 60% (3-Phase) |
| Input Voltage (VAC) | 208; 220/230/240; 380/400; 460/480; 575 |
| TIG Arc Start Feature | Lift Arc Start; High Frequency Start |
| Features | Wireless Remote Compatible |
| Remote Control | Foot Control Included |
| Enhanced Process | Pulsed TIG (GTAW-P) |
| Phase | Single-/Three-Phase |
| Remote Connection Type | 14-Pin (Miller) |
| Pulse Frequency (pulses/s) | 0.1 to 5000 |
| Welder Series | Dynasty 400 |
| Berat (Kg) | 196.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
The Miller Dynasty TIG package comes with a power source and includes an external water cooler with coolant, running gear, a water-cooled TIG torch, a TIG consumables kit, a work cable with clamp, a flow gauge/regulator, a gas hose, and either a wired or wireless foot control. Please see the product detail page for the full list of equipment included with each product. Products listed as "power source with cooler power supply" include a power source with an integrated 120V receptacle for powering an external water cooler. Products listed as "power source only" do not come with the TIG package or cooler power supply.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Material%20Las/MILLER%20ELECTRIC%20TIG%20Welder/MILLER%20ELECTRIC%20TIG%20Welder%20951000005%20Dynasty%20400%2C%20AC%2FDC%201unit/ftS040987569-1.jpg)