MILLER ELECTRIC TIG Torch Body WP26 26, Air-Cooled Weldcraft Rigid 1pc

Rp2.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WP26
Unit 1pc
UNSPSC 23171517
Cooling Method Air-Cooled
TIG Torch Series A-200
Neck Type Rigid
Manufacturer Part Number WP-26
For Minimum Electrode Diameter (in) 0.02
For Maximum Electrode Diameter 5/32
Maximum Amperage (A) 200
TIG Torch Model 26
Duty Cycle (%) 60
Gas Valve No
For Welder Model Dynasty 280; Dynasty 280 DX Multiprocess; Maxstar 280; Maxstar 280 Multiprocess; XMT Series
For Welder Series Dynasty; Maxstar; XMT Series
Process TIG Welding (GTAW)
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These torch bodies connect to compatible torch handles and consumables to create air-cooled TIG torches. The torches are cooled by ambient air and shielding gas during welding tasks and do not require an external water source and water hoses. They are typically easier to set up and maintain and better suited for outdoor use or mobile welding applications than water-cooled torches. They may become too hot to hold if used for long periods of time and are best suited for short, low-amperage welding applications.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan