SMITH EQUIPMENT Smith-Style Torch Cutting Tip MC123 MC12 Series Size 3 1pc
Rp749.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MC123 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 23171535 |
| For Fuel Type | Acetylene |
| Tip Design | One Piece |
| For Torch Type | Handheld |
| Manufacturer Part Number | MC12-3 |
| Minimum Cutting Thickness | 1-1/2 |
| Compatible Manufacturer | Smith |
| Tip Series | MC12 |
| Maximum Cutting Thickness (in) | 2 |
| Tip Size | 3 |
| Compatible Cutting Attachment | AC309, CC509P, DG109A, MC505, MC509 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These general purpose tips are used for both hand and machine torch cutting. They feature a medium preheat setting for cutting most clean steel. These tips are commonly used for industrial and light fabrication as well as in repair and maintenance applications.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Las%20Asetilin/Blow%20Pipe%20%26%20Crater/SMITH%20EQUIPMENT%20Smith-Style%20Torch%20Cutting%20Tip/SMITH%20EQUIPMENT%20Smith-Style%20Torch%20Cutting%20Tip%20MC123%20MC12%20Series%20Size%203%201pc/etS040982533-1.jpg)