MILLER ELECTRIC Plasma Cutter 907579001 Spectrum 625 X-TREME, 40 A 1unit
Rp109.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 907579001 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| UNSPSC | 23171518 |
| Plasma Cutter Model | 907579001 |
| Manufacturer Part Number | 907579001 |
| Plasma Torch Type | Handheld |
| Overall Depth (in) | 13.25 |
| Minimum Amperage (A) | 13.6 |
| Overall Width (in) | 5.5 |
| For Maximum Material Thickness | 5/8 |
| Ground Cord Length (ft) | 12 |
| Power Cord Length (ft) | 12 |
| For Minimum Material Thickness (ga) | 12 |
| Plasma Torch Cable Length (ft) | 20 |
| Weight (lbs) | 23 |
| Maximum Amperage (A) | 40 |
| Input Frequency (Hz) | 60 |
| Minimum Input Air Pressure (psi) | 90 |
| Minimum Input Air Flow Rate (cfm) | 6 |
| Overall Height (in) | 9 |
| Includes | Consumables KitHeavy-Duty Quick Connect Work Clamp with 20 ft CableX-CASEXT40 Hand-Held Torch with 20 ft Lead |
| Rated Output @ Duty Cycle (A) | 20 @88V DC, 60% (120 V), 27 @91V DC, 35% (120 V), 40 @140V DC, 60% (240 V) |
| Input Voltage (VAC) | 110; 115; 120; 220; 230; 240 |
| Plug Type | 5-15P; 6-50P; L6-30P |
| Plasma Cutter Series | Spectrum 625 X-TREME |
| Process | Plasma Cutting |
| Phase | Single-Phase |
| Berat (Kg) | 20.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Miller Spectrum plasma cutters come with either a handheld plasma torch or a machine plasma torch with cable, a consumables kit, and a work cable with clamp. Miller Spectrum plasma cutters that come with a machine torch also include an automation kit. Please see the product detail page for the full list of equipment included with each product.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Replacement%20Parts%20untuk%20Air%20Plasma%20Torch/MILLER%20ELECTRIC%20Plasma%20Cutter/MILLER%20ELECTRIC%20Plasma%20Cutter%20907579001%20Spectrum%20625%20X-TREME%2C%2040%20A%201unit/iiS040978666-1.jpg)