MILLER ELECTRIC Plasma Cutter 907529 Spectrum 375 X-TREME, 30 A 1pc
Rp80.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 907529 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 23171518 |
| Plasma Torch Type | Handheld |
| Plasma Cutter Model | 907529 |
| Manufacturer Part Number | 907529 |
| Overall Depth (in) | 13.25 |
| Input Frequency (Hz) | 50/60 |
| Plug Type | 5-15P |
| For Minimum Material Thickness | 1/16 |
| Minimum Input Air Pressure (psi) | 120 |
| For Maximum Material Thickness | 3/8 |
| Overall Width (in) | 5.5 |
| Power Cord Length (ft) | 10 |
| Plasma Torch Cable Length (ft) | 12 |
| Ground Cord Length (ft) | 12 |
| Minimum Amperage (A) | 14 |
| Weight (lbs) | 19 |
| Maximum Amperage (A) | 30 |
| Minimum Input Air Flow Rate (cfm) | 5 |
| Overall Height (in) | 9 |
| Includes | Consumables KitHeavy-Duty Work ClampShoulder StrapX-CASEXT30 hand-held torch with 12 ft Lead |
| Rated Output @ Duty Cycle (A) | 20 @88V DC, 60% (120 V), 27 @92V DC, 35% (120 V), 30 @92V DC, 40% (240 V) |
| Input Voltage (VAC) | 110; 115; 120; 220; 230; 240 |
| Plasma Cutter Series | Spectrum 375 X-TREME |
| Process | Plasma Cutting |
| Phase | Single-Phase |
| Berat (Kg) | 17.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Miller Spectrum plasma cutters come with either a handheld plasma torch or a machine plasma torch with cable, a consumables kit, and a work cable with clamp. Miller Spectrum plasma cutters that come with a machine torch also include an automation kit. Please see the product detail page for the full list of equipment included with each product.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Replacement%20Parts%20untuk%20Air%20Plasma%20Torch/MILLER%20ELECTRIC%20Plasma%20Cutter/MILLER%20ELECTRIC%20Plasma%20Cutter%20907529%20Spectrum%20375%20X-TREME%2C%2030%20A%201pc/ibS040978659-1.jpg)