MILLER ELECTRIC Plasma Cutter 907584 Spectrum 875 Auto-Line, 60 A 1pc

Rp159.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 907584
Unit 1pc
UNSPSC 23171518
Plug Type Bare Leads
Plasma Torch Type Handheld
Plasma Cutter Model 907584
Manufacturer Part Number 907584
Input Frequency (Hz) 50/60
Minimum Amperage (A) 12.4
Overall Height (in) 13.5
Overall Depth (in) 18.5
Minimum Input Air Flow Rate (cfm) 6.75
Overall Width (in) 8.75
For Minimum Material Thickness 1/4
For Maximum Material Thickness 7/8
Ground Cord Length (ft) 10
Power Cord Length (ft) 10
Plasma Torch Cable Length (ft) 20
Weight (lbs) 54
Maximum Amperage (A) 60
Minimum Input Air Pressure (psi) 90
Includes Consumables KitHeavy-Duty Quick Connect Work Clamp with 20 ft CableXT60 Hand-Held Torch with 20 ft Lead
Input Voltage (VAC) 208; 220; 230; 240; 380; 400; 440; 460; 480; 575
Plasma Cutter Series Spectrum 875 Auto-Line
Phase Single-/Three-Phase
Process Plasma Cutting
Berat (Kg) 31.6
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Miller Spectrum plasma cutters come with either a handheld plasma torch or a machine plasma torch with cable, a consumables kit, and a work cable with clamp. Miller Spectrum plasma cutters that come with a machine torch also include an automation kit. Please see the product detail page for the full list of equipment included with each product.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
50 A @ 140V DC, 100% (1-Phase, 230 V)50 A @ 140V DC, 100% (3-Phase, 380 V to 575 V)60 A @ 140V DC, 40% (1-Phase, 208 V)60 A @ 140V DC, 40% (1-Phase, 230 V)60 A @ 140V DC, 40% (3-Phase, 208 V)60 A @ 140V DC, 50% (3-Phase, 230 V to 380 V)60 A @ 140V DC, 60& (3-Phase, 380 V to 575 V)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan