ANTI-SEIZE TECHNOLOGY Pipe Thread Sealant Tape 16060 POLY-TEMP MD, Med Density 1 W White 1pc
Rp98.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 16060 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 31201612 |
| Thickness (in) | 0.0035 |
| Maximum Operating Pressure for Liquids (psi) | 10,000 |
| For Maximum Thread Diameter | 1-1/2 |
| Maximum Operating Pressure for Gases (psi) | 2,000 |
| Minimum Operating Temperature (°F) | -400 |
| Color | White |
| Backing Material | PTFE |
| Minimum Linear Density (g/cc) | 0.7 |
| Maximum Linear Density (g/cc) | 0.8 |
| Maximum Operating Temperature (°F) | 550 |
| Overall Length (ft) | 43 |
| Overall Width (in) | 1 |
| Standards | FDA 21 CFR 177.1550 Part 177; MIL-T-27730A; REACH SVHC; RoHS 3; UL Listed |
| For Fluid Type | Coolant; Ethanol; Fuels; Gasoline; Solvents; Water |
| Brand & Series | ANTI-SEIZE TECHNOLOGY POLY-TEMP® MD |
| Specific Sealing Application | General Purpose Thread Sealing |
| Tape Type | Pipe Thread Sealant Tape |
| Resistance Properties | Chemical Resistant |
| For Material Type | Metal; Plastic |
| Series | POLY-TEMP® MD |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
General purpose pipe thread sealant tape is used in applications that involve non-corrosive media. The higher the density grade, the stronger the sealing power with fewer wraps of tape.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan