MILLER ELECTRIC Multiprocess Welder 907161 XMT 350 CC/CV, DC 1unit

Rp269.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 907161
Unit 1unit
UNSPSC 23171508
Plug Type Bare Leads
Manufacturer Part Number 907161
Input Frequency (Hz) 50/60
Welding Power Source Type CC/CV
Maximum Amperage (Stick) (A) 425
Maximum Amperage (MIG) (A) 425
Maximum Amperage (TIG) (A) 425
Overall Height (in) 16
Overall Width (in) 20
Overall Depth (in) 26
Open Circuit Voltage (VDC) 75
Weight (lbs) 80
polarity DC
Minimum Amperage (Stick) (A) 5
Minimum Amperage (MIG) (A) 5
Minimum Amperage (TIG) (A) 5
Process Air Carbon Arc Cutting and Gouging (CAC-A)Flux-Cored Welding (FCAW)MIG Welding (GMAW)Stick Welding (SMAW)TIG Welding (GTAW)
Maximum Input Current 40.4 A @ 208V AC (Three-Phase); 60.8 A @ 208V AC (Single-Phase)
Rated Output @ Duty Cycle (TIG) (A) 300 @32 V, 60% (1-Phase); 350 @34 V, 60% (3-Phase)
Minimum Wire Diameter 0.35 (Aluminium), 0.35 (Nickel), 0.35 (Steel)
Maximum Wire Diameter (in) 0.40 (Aluminium), 0.45 (Nickel), 0.45 (Steel)
Input Voltage (VAC) 208; 220/230/240; 380/400; 440/460/480; 575
Rated Output @ Duty Cycle (MIG) (A) 300 @32 VDC, 60%350 @34 VDC, 60%
Rated Output @ Duty Cycle (Stick) (A) 300 @32 V, 60%350 @34 V, 60%
For Wire Type Aluminium, Flux-Cored, Solid
Phase Single-/Three-Phase
Includes Power source only
Remote Connection Type 14-Pin (Miller)
TIG Arc Start Feature Lift Arc Start
Welder Series XMT 350 CC/CV
Berat (Kg) 43.8
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Miller XMT MIG package comes with a power source and includes a MIG gun, a work cable with clamp, a flow gauge/regulator, a gas hose, running gear, and a wire feeder. Refer to the product detail page for the full list of equipment included with each product. Products listed as "power source only" do not come with the package.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan