MILLER ELECTRIC MIG Welder 907614 Millermatic 211, MIG Pack 1unit

Rp83.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 907614
Unit 1unit
UNSPSC 23171540
Amperage Range (A) 30 to 230
Manufacturer Part Number 907614
Input Frequency (Hz) 50/60
Power Cord Length (ft) 6-1/2
Overall Height (in) 12.5
Overall Depth (in) 20.5
Overall Width (in) 20.5
Maximum Amperage (MIG) (A) 230
Maximum Wire Feed Speed (in/minute) 600
Minimum Amperage (MIG) (A) 30
Weight (lbs) 38
Minimum Wire Feed Speed (in/minute) 60
Welding Power Source Type CV
polarity DC
Includes 10 ft (3 m) M-100 MIG Gun and Cable Assembly10 ft (3 m) Work Cable and Clamp, Argon and AR/CO2 Mix Regulator/Flow Gauge with Hose, Quick Select Drive RollSpool of Hobart 0.030 in (0.8 mm) Solid Wire, Two Contact Tips
Minimum Wire Diameter 0.024 in (Solid Steel); 0.024 in (Stainless Steel); 0.03 in (Flux-Cored); 0.6 mm (Solid Steel); 0.6 mm (Stainless Steel); 0.8 mm (Flux-Cored)
Application Customizing; DIY; Farm and Ranch; Home Hobbyist; Metal Art; Racing; Restoring; Sculptures
Process MIG Welding (GMAW); Flux-Cored Welding (FCAW)
Max. Wire Diameter (in) 0.035 (Solid); 0.045 (Flux-Cored)
Rated Output @ Duty Cycle (MIG) (A) 115 @19.8 V, 20%150 @21.5 V, 40%
For Material Type Mild Steel; Stainless Steel
Input Voltage (VAC) 110/115/120; 220/230/240
For Maximum Material Thickness (in) 3/8 (Mild Steel)
For Minimum Material Thickness (ga) 24 (Mild Steel)
For Wire Type Flux-CoredSolid
Welder Series Millermatic 211
Plug Type 5-15P; 6-50P
Phase Single-Phase
Berat (Kg) 25.5
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Miller Millermatic series MIG package includes a power source, a MIG gun, a work cable with clamp, a flow gauge/regulator, and a gas hose. It is available with or without running gear. The Miller Millermatic series MIG/aluminum package includes a power source, a MIG gun, either a spool gun or a push-pull gun, a work cable with clamp, a flow gauge/regulator, a gas hose, and running gear. Please see the product detail page for the full list of equipment included with each product.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan