BERNZOMATIC MAP-Pro & Propane Torch 421774 Webbed, Trigger-Start Hand Torch 1pc
Rp1.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 421774 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 23171535 |
| Product Type | Hand Torch |
| Handle Style | Ergonomic |
| Tip Adjustment | Fixed Tip |
| Compatible Fuel Cylinder Size (oz) | 14.1, 16 |
| For Fuel Type | Propane |
| Manufacturer Part Number | 421774 |
| Inlet Connection Gender | Female |
| Flame Type | Webbed |
| Heating Capacity (Propane) (BtuH) | 255 |
| Inlet Connection Type | NPT |
| Maximum Silver Braze Diameter (Propane) (in) | 1 |
| Maximum Silver Braze Diameter (MAP-Pro) (in) | 1 |
| Maximum Soft Solder Diameter (Propane) (in) | 3 |
| Maximum Soft Solder Diameter (MAP-Pro) (in) | 4 |
| Flame Adjustment | Adjustable Flame |
| Ignition Type | Trigger-Start |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Hand torches connect to propane cylinders and are often used for light soldering, thawing, melting, and heating applications.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Parts%20for%20Welding%20Gas%20Hose%2C%20Regulator%20%26%20Coupler/BERNZOMATIC%20MAP-Pro%20%26%20Propane%20Torch/BERNZOMATIC%20MAP-Pro%20%26%20Propane%20Torch%20421774%20Webbed%2C%20Trigger-Start%20Hand%20Torch%201pc/o5S040973869-1.jpg)