BERNZOMATIC MAP-Pro & Propane Torch TS8000 Swirl, Instant On-Off, MAX Hand Torch 1pc

Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TS8000
Unit 1pc
UNSPSC 23171517
Product Type Hand Torch
Tip Adjustment Fixed Tip
Compatible Fuel Cylinder Size (oz) 14.1, 16
Inlet Connection Gender Female
Manufacturer Part Number TS8000
Flame Type Swirl
Maximum Flame Temperature (Propane) (°F) 3400
Maximum Flame Temperature (MAP-Pro) (°F) 3650
Heating Capacity (Propane) (BtuH) 255
Heating Capacity (MAP-Pro) (BtuH) 433
Torch Series MAX
Inlet Connection Type NPT
Maximum Silver Braze Diameter (Propane) (in) 1
Maximum Silver Braze Diameter (MAP-Pro) (in) 1
Maximum Soft Solder Diameter (Propane) (in) 3
Maximum Soft Solder Diameter (MAP-Pro) (in) 4
Flame Adjustment Adjustable Flame
Ignition Type Instant On-Off
For Fuel Type MAP-ProPropane
Handle Style Pistol Grip
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High-output torches are pressure regulated for consistency in inverted positions and are commonly used for fast soldering, brazing, and heat-treating applications.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait