SMITH EQUIPMENT Gas Regulator 30100350 Single Stage, CGA 350 Inlet 30 Gas Regulator 1pc
Rp4.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 30100350 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40142201 |
| Manufacturer Part Number | 30-100-350 |
| Inlet Thread Direction | Left Hand |
| Outlet Thread Direction | Left Hand |
| Standards | UL Listed |
| Inlet Connection Size (in) | 0.825-14 |
| Mounting Type | Cylinder |
| Diaphragm Material | Neoprene |
| Control Type | T-Handle |
| Outlet Connection Size (in) | 9/16-18 |
| CGA Number | CGA 350 |
| Inlet Connection | CGA 350 |
| Body Material | Brass |
| Inlet Pressure (Maximum) (psig) | 3000 |
| Maximum Gauge Outlet Pressure (psig) | 4000 |
| Inlet Connection Gender | Male |
| Outlet Connection Gender | Male |
| Outlet Pressure (Maximum) (psig) | 100 |
| Inlet Connection Type | NGO |
| Outlet Connection Type | UNF |
| Regulator Series | 30 |
| Outlet Pressure (Minimum) (psig) | - |
| Body Diameter (in) | 2 |
| Gauge Diameter (in) | 2 |
| Hose Fitting Size | B |
| Features | Corrosion-Resistant Bright Nickel-Plated Bonnet; Extremely Durable; Filtered Seats Prevent Contamination from Entering the Seating Area, Reducing Repair Costs and Downtime; Rugged Forged Body |
| Application | Cutting; Heating; Welding |
| For Gas Type | Hydrogen; Methane |
| Outlet Connection (in) | 9/16-18 M LH |
| Number of Stages | Single Stage |
| Voltage (V) | 110 |
| Berat (Kg) | 1.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These regulators work to control the pressure from fuel contained in high-pressure cylinders to torches for oxy-fuel cutting, heating, and welding applications.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Important: This item is designed for 110V, We recommend using a reliable voltage transformer/converter rated for the product's power consumption.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Regulator%20Gas/SMITH%20EQUIPMENT%20Gas%20Regulator/SMITH%20EQUIPMENT%20Gas%20Regulator%2030100350%20Single%20Stage%2C%20CGA%20350%20Inlet%2030%20Gas%20Regulator%201pc/1kS040971056-1.jpg)