AMERICAN BEAUTY Electric Corded Soldering Iron 3158200 200W, 1 1pc
Rp15.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 3158200 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 23171507 |
Operating Voltage (V AC) | 110 to 120 |
Manufacturer Part Number | 3158-200 |
Handle Style | Hardwood |
Included Tip Type | Diamond |
Tip Thickness (in) | 0.075 |
Tip Outside Diameter (in) | 0.625 |
Temperature Control | Fixed |
Includes | Stand |
Tip Width (in) | 0.07 |
Maximum Operating Temperature (°F) | 1050 |
Series | 3158 |
Maximum Power Consumption (W) | 200 |
Included Tip Manufacturer Model Number | 44D |
Compatible Tip Series | 44 |
ESD Safe | No |
Time to Maximum Temperature (minute) | 5 |
Features | Modular Construction, Ni-Chrome Compression Wound Heating ElementsParagon Iron-Clad Lead-Free Soldering Iron Tips |
Standards | CE; IEC 60335-1, Edition 5.1, 2013-12; IEC 60335-2-45, Edition 3.2, 2012-01; RoHS; WEEE |
Product Type | Soldering Iron |
Compatible Station | V3700 (5ZHA6) |
Plug Type | Three Prong |
Berat (Kg) | 1.2 |
Tanggal Produk Terdaftar | 03 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
These electric soldering irons operate on high wattages and provide a high-temperature output. Typical applications include copper wire connections, cable splicing, sheet metal, and copper gutters.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan