CRACK STIX Crack Filler for Concrete & Asphalt Repair 2060 Crack Rite Black Filler 10lb 1pc
Rp3.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 2060 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 31201606 |
| Series | Crack Rite |
| Coverage Area (ft²) | 5 @1/4 in |
| Base Material | Asphalt |
| Color | Black |
| Product Form | Solid |
| Manufacturer Part Number | 2060 |
| Cure type | Heat |
| Container Type | Pail |
| Container Size (lbs) | 10 |
| Full Cure Time (minute) | 20 |
| Minimum Application Temperature (°F) | 40 |
| VOC Content (g/L) | - |
| Maximum Crack Width (in) | 1 |
| Standards | ASTM 6690 Type I; ASTM 6690 Type II |
| Resistance Properties | Chemical Resistant |
| For Use on Surface Material | Asphalt; Concrete |
| Flash Point Temperature (°F) | Greater than 450 |
| Berat (Kg) | 5.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
These concrete and asphalt crack fillers come in the form of a rope that is pressed into the seam of a joint or a crack and melted with direct heat from a torch. They are often used to fill joints in sidewalks or cracks in driveways, and other surfaces that experience minimal movement.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan