ALCOTEC Aluminum MIG Welding Wire 535616047 ER5356, K4267 3/64 16# Spool 1pc
Rp4.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 535616047 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 23171510 |
| Series | Alloy 5356 |
| Compatible Shielding Gas (%) | 100 Argon |
| Manufacturer Part Number | 535616047 |
| Standards | AWS A5.10 |
| AWS Classification | ER5356 |
| Wire Diameter (inch) | 0.047 |
| Wire Type | Solid |
| For Material Grade | 5356 |
| Welding Current Designation | DCEP |
| Elongation (Minimum Required) (%) | 10 |
| Spool Diameter (in) | 12 |
| Weight (lbs) | 16 |
| Elongation (As Welded) (%) | 17 |
| Yield Strength (Minimum Required) (ksi) | 19 |
| Tensile Strength (Minimum Required) (ksi) | 38 |
| Tensile Strength (As Welded) (ksi) | 46 |
| Arbor Hole Diameter (in) | 2 |
| Spool Width (in) | 4 |
| For Welding Position | Flat; Horizontal; Overhead; Vertical-Up |
| For Material Type | Aluminium to Aluminium |
| Process | MIG Welding (GMAW) |
| Yield Strength (As Welded) (ksi) | 30 (100% Argon) |
| Shielding Type | Gas-Shielded |
| Spool Type | Steel Spool |
| Berat (Kg) | 9.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
ER5356 MIG welding wire is the most commonly used type of aluminum MIG welding wire and is suitable for general purpose welding applications. It is typically used for welding 5000 series aluminum alloys and is not heat-treatable.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/ALCOTEC%20Aluminum%20MIG%20Welding%20Wire/ALCOTEC%20Aluminum%20MIG%20Welding%20Wire%20535616047%20ER5356%2C%20K4267%203%2F64%2016%23%20Spool%201pc/qnS040964959-1.jpg)