AEROSOCK Windsock ASX2496 Nylon, 96inch Lg Replacement Red/Orange 96 L 1pc

#Nomor SKU S040962023
Wishlist
Rp2.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ASX2496
Unit 1pc
UNSPSC 41114409
Color Orange
Material Nylon
Length (inch) 96
Throat Diameter (inch) 24
Includes Zip Ties
Mounting Zip Ties
Includes Frame/Mounting Hardware No
Manufacturer Part Number ASX2496
Standards AC 150/5345-27D
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Windsocks communicate wind direction and approximate speed. They are used at airports to indicate general weather conditions and at chemical plants and oil refineries to determine direction of travel in the event of a gas or chemical leak.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait