Sebelum PPN:
Rp999.900 - Rp5.899.900
Spesifikasi
UNSPSC41114409
ColorOrange
IncludesZip Ties
Includes Frame/Mounting HardwareNo
MaterialNylon
MountingZip Ties

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Replacement Windsock Includes Frame/Mounting Hardware No Throat Diameter 13 in Length 56 in Material Nylon Color Orange Includes Zip Ties Mounting Zip Ties Standards AC 150/5345-27D

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan