FEDERAL SIGNAL Strobe and Flashing Light FB2PST120R Red, Strobe Tube Warning 120Vac 1pc
Rp12.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | FB2PST120R |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 39111706 |
| Color | Red |
| Lamp Type | Strobe Tube |
| Flashes per Minute | 90 |
| Light Output (Candela) | 300 |
| Lamp Life (hour) | 10000 |
| Lens Design | Twist Lock Dome |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Housing Material | Zinc Die Cast |
| Mounting | (F) 1/2inch NPT or Surface |
| Operating Temperature (°F) | -31 to 150 |
| Rating | NEMA 4X |
| Power Source (V) | 120 AC |
| Current Drawn (A) | 0.25 AC |
| Height (inch) | 5-1/4 |
| Diameter (inch) | 4-1/8 |
| Voltage (V) | 120 AC |
| Standards | UL, CSA |
| Product Type | Warning Light |
| Berat (Kg) | 0.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan