DELTA LOCK Sliding Door Lock G085051 Plunger Satin Chrome 1pc

Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number G085051
Unit 1pc
UNSPSC 46171513
Type Plunger
Finish Satin Chrome
Cylinder No
Max. Latching Distance (inch) 1/2
For Door Thickness (inch) 1-3/4
Key Number SFIC
Key Type SFIC
Includes Hardware
Package Quantity 1
Product Type Plunger Deadbolt Sliding Lock
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These colored thermal transfer label rolls contain multiple labels that are stored on a roll core. Colored labels can be used for color-coding shipments, shipping locations, and products in a container. They can also be used to draw attention to shipping information. Label rolls with a 1" core are compatible with desktop thermal barcode label printers, and label rolls with a 3" core are compatible with industrial thermal barcode label printers.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait