FRED SILVER Safety & Security Mirror DOMEX26 Acrylic, 26inch Dia Full Dome 1pc
Rp2.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DOMEX26 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 31160000 |
| Mirror Shape | Round |
| Mirror Material | Acrylic |
| Diameter (inch) | 26 |
| Approximate Viewing Distance (ft) | 400 |
| Backing Material | No Backing |
| Mirror Environment | Indoor |
| Mounting Bracket Type | Chain Kit |
| Includes Mounting Hardware | Yes |
| Viewing Angle (°) | 360 |
| Mounting Location | Wall/Ceiling |
| Dome Height (inch) | 10-3/8 |
| Dome Mirror Style- Remove | Full Dome |
| Backing- Remove | No Back |
| Weight (lbs) | 7 |
| Mounting Hole Size -Remove (inch) | 3/16 |
| High Visibility Border | No |
| Berat (Kg) | 3.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Full-dome mirrors attach to the ceiling at the center of four-way intersections to provide a 360° viewing angle where two corridors come together at four-way intersections. Dome mirrors are used for close viewing and have a lower magnification level than convex mirrors.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/FRED%20SILVER%20Safety%20%26%20Security%20Mirror/FRED%20SILVER%20Safety%20%26%20Security%20Mirror%20DOMEX26%20Acrylic%2C%2026inch%20Dia%20Full%20Dome%201pc/hfS040946627-1.jpg)