EDWARDS SIGNALING Fire Alarm System Component EOL47PK2 EOL Resistor Eol Resistor 1pack(2pcs)
Rp219.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | EOL47PK2 |
|---|---|
| Unit | 1pack(2pcs) |
| UNSPSC | 46191505 |
| For use with | E-FSC1004; E-FSC302; E-FSC502 |
| Package Quantity | 2 |
| Product Type | EOL Resistor |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
Vibratory feeders each come with a vibratory feeder unit, an electromagnetic drive system, and a tray or trough for moving bulk dry materials such as powders, flour, sand, or coal from a storage vessel such as a hopper into other processes or conveying systems. The feeders are powered by electromagnetic drives, and they create vibration that conveys material in the trough at a consistent, controlled speed and volume. The unit has a fixed vibration frequency, but a compatible control unit can be used to alter the amplitude (stroke size) of the vibration in order to change the rate that materials flow through the feeder.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/c5S040907437-1.jpg)