AIR PRODUCTS AND CONTROLS Fire Alarm System Component HS100P Photoelectric, Plastic Smoke Detector 4 Height 1pc

Rp3.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HS100P
Unit 1pc
UNSPSC 46191501
Type Photoelectric
Finish Plastic
Mounting Duct
Alarm Current (mA) 139 @ 24V AC; 20 @ 230V AC; 34 @ 115V AC; 48 @ 24V DC
Depth (inch) 4
Height (inch) 4
Length (inch) 6
Width (inch) 4
Ambient Temperature Limits (°F) 32° to 140
Air Velocity (FPM) 0 to 3000
Amps AC (A) 10
Humidity Range (% RH) 0 to 85% RH Non-Condensing/ Non-Freezing
Voltage (V) 115 AC; 230 AC; 24 AC; 24 DC
Standards CSFM; cUL; MEA; UL
Includes HS-100 duct smoke detector; Installation Instructions; Magnet
For use with All APC Remote Operation Accessories
Package Quantity 1
Product Type Duct Smoke Detector
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan