LYLE Blind Corner Sign T11387EG12x18 18inchx12inch Nominal Sign Size, Aluminum Traffic 1pc

#Nomor SKU S040883724
Wishlist
Rp449.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number T11387EG12x18
Unit 1pc
UNSPSC 55121710
Sign Legend Slow Blind Corner Proceed With Caution
Sign Legend Style Text
Sign Legend Text Color Black; Yellow
Sign Background Color Black; Yellow
Sign Header No Header
Retroreflective Grade Engineer
MUTCD Compliant Sign No
Number of Printed Sides 1
State Specific Sign No
Printed Language English
Sign Shape Vertical Rectangle
Sign Material Aluminium
Material Properties Roll Up
Protective Coating Clear Film Laminate
Height (inch) 18
Width (inch) 12
Thickness (inch) 0.063
Indoor/Outdoor Usage Outdoor
Average Outdoor Durability (year) 3 to 5
Sign Mounting Style Mounting Holes
Sign Mounting Hardware Included No
Includes Cross-Braces No
Mounting Hole Distance Center to Center (inch) 15
Holes on 1 in. Centers Yes
Mounting Hole Dia. (inch) 0.375
UV Resistant Yes
ADA Compliant No
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
General purpose duct tape is a durable, coated, cloth-backed tape that conforms and adheres to surfaces using applied pressure. It is used for general, temporary repair and patching, as well as labeling, marking, and wire pulling.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan