BRADY Arc Flash Sign 101953 Polyester, Adhesive Sign Mounting Label 3 1/2 Inx5 In 1pack(5pcs)

#Nomor SKU S040875583
Wishlist
Rp369.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 101953
Unit 1pack(5pcs)
UNSPSC 55121704
Sign Shape Horizontal Rectangle
Number of Printed Sides 1
Printed Language English
Sign Legend Arc Flash And Shock Hazard Appropriate Ppe Required Do Not Operate Controls Or Open Covers Without Appropriate Personal Protection Equipment. Failure To Comply May Result In Injury Or Death! Refer To Nfpa 70E For Minimum Ppe Requirements.
Sign Legend Style Symbol and Text
Sign Header Danger
Sign Header Background Color Black; Red
Sign Header Text Color White
Mirror Print No
Width (inch) 5
Height (inch) 3-1/2
Thickness (inch) 0.01
Depth (inch) 7/200
Sign Material Polyester
Material Properties Flexible
Retroreflective Grade Not Retroreflective
Glow In The Dark No
Protective Coating Clear Film Laminate
Metal Detectable No
Write on Surface No
Outdoor Life Expectancy (year) 5 to 8
Minimum Application Temperature (°F) 0 (zero)
Anti-Slip Surface No
Includes Mounting Hardware No
Sign Mounting Style Adhesive
Sign Mounting Location Post; Wall
Mounting Pattern No Mounting Holes
Adhesive Style Permanent
Adhesive Type Acrylic
ADA Compliant No
ANSI 969 Compliant No
NFPA Standard NFPA 70E
State Specific Sign No
Abrasion Resistant Yes
Chemical Resistant Yes
Corrosion Resistant No
Graffiti Resistant No
Package Quantity 5
UV Resistant No
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These tapes are applied in areas of the vehicle to reduce squeaking caused by friction between auto body parts. They are often applied between metal and plastic components such as inside instrument panels.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan