BRADY Arc Flash Sign 121081 Vinyl, Adhesive Sign Mounting Permanent Label 7X5In 1pack(5pcs)

#Nomor SKU S040875576
Wishlist
Rp419.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 121081
Unit 1pack(5pcs)
UNSPSC 55121606
Sign Shape Vertical Rectangle
Number of Printed Sides 1
Printed Language English
Sign Format ANSI/OSHA Format
Sign Legend Shock & Flash Hazard Nominal Voltage ___ Vac Shock Hazard When _____
Sign Legend Style Symbol and Text
Sign Header Warning
Sign Header Background Color Orange
Sign Header Text Color Black
Sign Header Style Symbol and Text
Mirror Print No
Width (inch) 5
Height (inch) 7
Thickness (inch) 0.004
Depth (inch) 1/250
Sign Material Vinyl
Material Properties Flexible
Retroreflective Grade Not Retroreflective
Glow In The Dark No
Protective Coating No Protective Coating
Metal Detectable No
Write on Surface No
Outdoor Life Expectancy (year) 3
Minimum Application Temperature (°F) 50
Anti-Slip Surface No
Includes Mounting Hardware No
Sign Mounting Style Adhesive
Sign Mounting Location Post; Wall
Mounting Pattern No Mounting Holes
Adhesive Style Permanent
Adhesive Type Acrylic
ADA Compliant No
ANSI 969 Compliant No
NFPA Standard NFPA 70E
State Specific Sign No
Abrasion Resistant Yes
Chemical Resistant Yes
Corrosion Resistant No
Graffiti Resistant No
Package Quantity 5
UV Resistant No
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Flat plate connectors install where two profiles meet to join the profiles or reinforce an existing joint. They are used for applications like connecting walls, attaching a frame to a cart, or installing removable panels on a structural framing project. The profiles do not have to be machined to install the plates.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan