TUFTILE ADA Warning Pad TT2460SACRD1 Concrete, Surface Applied Red 5ft Lx2 ft.W 1pc

Rp4.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TT2460SACRD1
Unit 1pc
UNSPSC 31201513
ADA Compliant Yes
Color Red
Includes Installation Hardware Yes
Installation Type Surface Applied
Installation Surface Concrete
Length (ft) 5
Width (ft) 2
Material Polymer
Installation Method Anchors & Sealant
Thickness (inch) 13/32
Includes Anchors; Masonry Bit; Sealant; Stainless Steel Tamper-Resistant Fasteners
Weight (lbs) 13
Manufacturer Part Number TT2460-SA-CRD-1
Series TT2460
Surface Design Truncated Domes
Replaceable Yes
Standards ADAAG; CA Title 24; PROWAG
Berat (Kg) 9.3
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Polyimide-backed film masking tape is thermal, chemical, and abrasion resistant, with higher heat and abrasion resistance than polyester-backed masking tape. This thin, translucent tape is colored for visibility and removes cleanly from surfaces without slivering or breaking. It is used in masking for powder coating, masking metal surfaces, and solder masking.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan