C.H. HANSON Letter & Number Stencil Set 10011 Beginner/Dash (-)/Period (.)/Plain Ender, 2inch Character Ht Brass 1kit
Rp389.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 10011 |
|---|---|
| Unit | 1kit |
| UNSPSC | 44111801 |
| Manufacturer Part Number | 10011 |
| Character Height (inch) | 2 |
| Material | Brass |
| Overall Height (inch) | 4 |
| Thickness (inch) | 0.006 |
| Stencil Type | Number Set |
| Interlocking | Yes |
| Characters Included | BeginnerDash (-)Period (.)Plain Ender |
| Reusable | Yes |
| Number of Pieces | 15 |
| Font | Gothic |
| DUTY | Heavy |
| Stencil Application | Industrial |
| Self-Adhesive | No |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Brass interlocking stencil sets are stronger and more durable than oilboard or plastic stencils. Each stencil has edges that are designed to connect and interlock with adjacent stencils for consistent spacing. They may be reused many times and hold up in a variety of environments.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Rambu%20Tempat%20Kerja/Custom%20Design/C_H_%20HANSON%20Letter%20%26%20Number%20Stencil%20Set/C_H_%20HANSON%20Letter%20%26%20Number%20Stencil%20Set%2010011%20Beginner%2FDash%20(-)%2FPeriod%20(_)%2FPlain%20Ender%2C%202inch%20Character%20Ht%20Brass%201kit/7nS040873275-1.jpg)