ABUS Keyed Alike Long Shackle Padlock 83AL40300KATitanium 1 1/2inch Vertical, 29/32inch Horizontal Shackle Clearance Rectangle Black 1pc

#Nomor SKU S040862958
Wishlist
Rp719.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 83AL40300KATitanium
Unit 1pc
UNSPSC 46171501
Keying Keyed Alike
Lock Body Material Aluminium
Lock Body Finish No Finish
Lock Body Shape Rectangular
Lock Body Color Black
Body Height (inch) 2-1/16
Body Width (inch) 1-37/64
Body Thickness (inch) 3/4
Security Level General Security
Weather Resistant Yes
Key Code GR15
Number of Keys 2
Master Key Included No
Shackle Type Long Shackle
Shackle Material Steel
Shackle Finish Nano-Protect
Shackle Shape Rounded
Shackle Diameter (inch) 1/4
Horizontal Shackle Clearance (inch) 29/32
Vertical Shackle Clearance (inch) 1-1/2
Number of Pins 5 Pin; 6 Pin
Key Locking Mechanism Pin Tumbler
Locking Mechanism Double Lever Locking
Interchangeable Core Yes
Interchangeable Core Type SFIC
Keyway Type Schlage C
Key Retaining No
Rekeyable Yes
Includes Chain No
Includes Dust Cover No
Includes ID Tag No
Includes Lock Cover No
Number of Locks in Pack 1
Series Titalium 83
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan