ABUS Keyed Alike Long Shackle Padlock 70IBHB45KA 2 1/2inch Vertical, 13/16inch Horizontal Shackle Clearance Rectangle Blue 1pc

#Nomor SKU S040862903
Wishlist
Rp559.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 70IBHB45KA
Unit 1pc
UNSPSC 46171501
Keying Keyed Alike
Lock Body Material Brass
Lock Body Finish No Finish
Lock Body Shape Rectangular
Lock Body Color Blue
Body Height (inch) 1-1/2
Body Width (inch) 1-3/4
Body Thickness (inch) 1
Security Level General Security
Weather Resistant Yes
Key Code 6401
Number of Keys 2
Master Key Included No
Shackle Type Long Shackle
Shackle Material Stainless Steel
Shackle Finish Plastic Coating
Shackle Shape Rounded
Shackle Diameter (inch) 5/16
Horizontal Shackle Clearance (inch) 13/16
Vertical Shackle Clearance (inch) 2-1/2
Number of Pins 5 Pin
Key Locking Mechanism Pin Tumbler
Locking Mechanism Double Lever Locking
Interchangeable Core No
Key Retaining Yes
Rekeyable No
Includes Chain No
Includes Dust Cover Yes
Includes ID Tag No
Includes Lock Cover Yes
Lock Cover Material Plastic Coated
Number of Bumpers 1
Bumper Color Blue
Bumper Material Plastic
Number of Locks in Pack 1
Series Waterproof Brass 70
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan