ABUS Keyed Alike Long Shackle Padlock 83AL40200KABlue 1 1/2inch Vertical, 29/32inch Horizontal Shackle Clearance Rectangle Blue 1pc
Rp719.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 83AL40200KABlue |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 46171501 |
| Keying | Keyed Alike |
| Lock Body Material | Aluminium |
| Lock Body Finish | No Finish |
| Lock Body Shape | Rectangular |
| Lock Body Color | Blue |
| Body Height (inch) | 2-1/16 |
| Body Width (inch) | 1-37/64 |
| Body Thickness (inch) | 3/4 |
| Security Level | General Security |
| Weather Resistant | Yes |
| Key Code | GR10 |
| Number of Keys | 2 |
| Master Key Included | No |
| Shackle Type | Long Shackle |
| Shackle Material | Steel |
| Shackle Finish | Nano-Protect |
| Shackle Shape | Rounded |
| Shackle Diameter (inch) | 1/4 |
| Horizontal Shackle Clearance (inch) | 29/32 |
| Vertical Shackle Clearance (inch) | 1-1/2 |
| Number of Pins | 5 Pin; 6 Pin |
| Key Locking Mechanism | Pin Tumbler |
| Locking Mechanism | Double Lever Locking |
| Interchangeable Core | Yes |
| Interchangeable Core Type | SFIC |
| Keyway Type | Kwikset 5-Pin |
| Key Retaining | No |
| Rekeyable | Yes |
| Includes Chain | No |
| Includes Dust Cover | No |
| Includes ID Tag | No |
| Includes Lock Cover | No |
| Number of Locks in Pack | 1 |
| Series | Titalium 83 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Aluminum lock body padlocks resist corrosion, so they can be used both indoors and outdoors to restrict access to property. They have solid bodies, which are more secure than laminated bodies because they don't have exposed rivets that can be tampered with. They have a long 1.5" or more vertical shackle clearance to secure multiple hasps or fittings. They're keyed alike, so all locks in the set open with the same key.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/ABUS%20Keyed%20Alike%20Long%20Shackle%20Padlock/ABUS%20Keyed%20Alike%20Long%20Shackle%20Padlock%2083AL40200KABlue%201%201%2F2inch%20Vertical%2C%2029%2F32inch%20Horizontal%20Shackle%20Clearance%20Rectangle%20Blue%201pc/oxS040862897-3.jpg)