MIGHTY LINE Floor Marking Tape MT201 Solid, Yellow 2 Inx2 In Roll 1pc

Rp3.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MT201
Unit 1pc
UNSPSC 31201520
Imperial Tape Width (inch) 2
Imperial Tape Length (ft) 100
Tape Thickness (mil) 50
Tape Color Yellow
Tape Pattern Solid
Message Legend No Legend
Retroreflective Grade Non-Reflective
Glow In The Dark No
Tape Adhesive Material Rubber
Tape Backing Material Vinyl
Maximum Tape Performance Temperature (°F) 180
Minimum Tape Performance Temperature (°F) 50
Tape Properties Beveled Edges
Product Form Continuous Roll
Adhesion to Steel (oz/inch) 50
Package Quantity 1
Berat (Kg) 3.1
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This textured grip floor marking tape features a raised pattern on its surface to provide extra traction to prevent slips and falls. It is useful in designating walkways, marking hazards, and indicating where items should be placed. This tape removes cleanly after it€s applied and is useful in busy facilities with foot traffic.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan