MIGHTY LINE Floor Marking Tape 4RO Extra-Durable, Solid E3477 Cinta Industrial P/Pisos Rollo Naranja 1pc
Rp3.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 4RO |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 31201520 |
| Floor Marking Tape Type | Extra-Durable |
| Imperial Tape Width (inch) | 4 |
| Imperial Tape Length (ft) | 100 |
| Tape Thickness (mil) | 50 |
| Tape Color | Orange |
| Tape Pattern | Solid |
| Message Legend | No Legend |
| Retroreflective Grade | Non-Reflective |
| Glow In The Dark | No |
| Tape Adhesive Material | Rubber |
| Tape Backing Material | Vinyl |
| Maximum Tape Performance Temperature (°F) | 180 |
| Minimum Tape Performance Temperature (°F) | 50 |
| Product Form | Continuous Roll |
| Specifications Met | ASTM |
| Standards | ASTM D 882, PSTC-101D |
| Package Quantity | 1 |
| Berat (Kg) | 5.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These continuous label rolls fit in compatible Brady thermal transfer printers. Continuous labels can be printed at any width to fit the text. The label is cut from the roll at the desired location. Label rolls install separate from ribbon so ribbon color and label format can be used in different combinations.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan