MACURCO Fixed Gas Detection OX6 DVP-120, Oxygen Detector O2 900 Sq.ft 1pc

Rp17.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number OX6
Unit 1pc
UNSPSC 46171613
For use with DVP-120
Gas Detected Oxygen
Standards cETLus Certified
Voltage (V) Low Voltage (12 to 24 AC 12 to 32 DC)
Includes Manual
Product Type Stand-Alone Detector & Controller
Mounting Location Wall
Number of Relays 2
Measurement Range Oxygen (0 to 25% Vol./ Vol.)
Sensor Type Electrochemical
Visual Alert Type Green LED
Display Type Digital
Number of Gases Detected 1
Ties Into Building Automation Panels; Fire Alarm Panels
Coverage Area (ft²) 900
Sensor Life (year) 2
Interchangeable Sensors Yes
NEMA Enclosure Rating Not Rated
IP Rating Not Rated
Power Source Hardwired
Mount Type Bolts/Screws
Features Selectable Fan and Alarm Relay Actuation Settings
Display Screen Type LED
Alert Type Internal Buzzer
Overall Depth (inch) 4
Overall Height (inch) 4.5
Overall Width (inch) 2.12
Maximum Operating Temperature (°F) 122
Status indicator LED
Minimum Operating Temperature (°F) -4
Housing Color Gray
Input Current (mA) 23 @ 24V DC (Standby); 50 @ 24V DC (Fan Relay); 75 @ 24V DC (Alarm)
Output Type SPDT Relay
Output Current (mA) 4 to 20
Resolution 0.1% Vol.
Maximum Operating Humidity (%) 90
Minimum Operating Humidity (%) 10
Market Commercial
Alarm Setting Adjustment Adjustable Alarm Setting
Number of Digits 3
Output Channels 2
Manufacturer Part Number OX-6
Series Commercial Series
Detection Product Type Gas Detector
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Fixed gas detectors install in permanent locations to continuously monitor and alert personnel of specified gas concentrations in localized areas of a facility.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan