STI Firestop Pillows, Plugs, Sheet & Wrap FP200 3inch Overall Lg, 3inch Overall Wd Red Intumescent 1pc
Rp1.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | FP200 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 46191503 |
Color | Red |
Expansion Temperature (°F) | 350 |
Expansion Volume | 10X |
Features | No Expiration Date |
Fire Rating Time (hour) | 2 |
Fire Resistance Type | Intumescent |
Firestop Type | Plug |
For Material Type | Concrete; Gypsum |
For Use On | Blank Openings; Cables; Conduit Stubs and Sleeves; Floors; Walls |
Interlocking | No |
Maximum Service Temperature (°F) | 130 |
Overall Height (inch) | 3.1 |
Overall Length (inch) | 3 |
Overall Width (inch) | 3 |
Plug Diameter (inch) | 2 |
Standards | ASTM E814; CAN/ULC-S115; UL 1479 |
Manufacturer Part Number | FP200 |
Firestop Product Type | Plug |
Berat (Kg) | 1.8 |
Tanggal Produk Terdaftar | 03 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Shock-absorbing lanyards for general fall arrest attach a worker's safety harness to an anchor point on a building or structure to stop the worker from free-falling while working at height. They are commonly used in the construction, manufacturing, oil and gas, and wind energy industries.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan