BRADY Electrical-Switch Lockout Device 65696 For Toggle Switch Type, For 1.161inch Max Switch Wd Wall Swtch Lckout Red 9/32 In Dia 1pack(6pcs)
Rp1.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 65696 |
|---|---|
| Unit | 1pack(6pcs) |
| UNSPSC | 46171511 |
| For Switch Type | Toggle |
| Lockout Material | Polypropylene |
| Overall Width (inch) | 1.72 |
| Overall Height (inch) | 6.02 |
| Overall Depth (inch) | 1.14 |
| Maximum Number of Padlocks | 1 |
| For Maximum Padlock Shackle Diameter (inch) | 31/100 |
| Includes Mounting Hardware | Yes |
| Lockout Color | Red |
| Standards | OSHA 1910.147 |
| Sub Brand | EZ Panel Loc |
| Manufacturer Part Number | 65696 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These lockouts install over a light switch to prevent it from being flipped. The lockout attaches directly to the wall plate and can lock switches in the on or off position.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Sparepart%20Mesin%20Las/BRADY%20Electrical-Switch%20Lockout%20Device/BRADY%20Electrical-Switch%20Lockout%20Device%2065696%20For%20Toggle%20Switch%20Type%2C%20For%201_161inch%20Max%20Switch%20Wd%20Wall%20Swtch%20Lckout%20Red%209%2F32%20In%20Dia%201pack(6pcs)/rcS040841984-1.jpg)