SALISBURY Electrical Stick and Rescue Hook 20817 4ft Lg, Yellow Static Discharge 1pc
Rp13.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 20817 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 46182103 |
| Length (ft) | 4 |
| Color | Yellow |
| Material | Fiberglass with Brass Alloy U Hook |
| Includes | 6 ft Copper Grounding Cable |
| Standards | ASTM F711 |
| Manufacturer Part Number | 20817 |
| Berat (Kg) | 4.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These sleeves protect arms from hazardous dry particulates and light-chemical splash and spray. Dry particulates are larger in size than aerosols and include dust and dirt. Garments that provide light-chemical splash and spray resistance protect against inorganic acids, bases, and salts and are worn when cleaning tanks or hazardous waste cleanup when liquid jet streams are encountered. Sleeves pull on over the wrist. They are worn over bare arms or combined with other clothing to help minimize heat stress.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Persediaan%20Evakuasi/SALISBURY%20Electrical%20Stick%20and%20Rescue%20Hook/SALISBURY%20Electrical%20Stick%20and%20Rescue%20Hook%2020817%204ft%20Lg%2C%20Yellow%20Static%20Discharge%201pc/k4S040841724-1.jpg)