IGLOO Cooler 50063 48 qt Cooler Capacity, 25 11/16inch Exterior Lg Chest 48.0. Cap 25-11/16 L 1pc

Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 50063
Unit 1pc
UNSPSC 49121510
Cooler Body Type Chest Cooler
With Wheels No
Cooler Capacity (qt) 48
Exterior Length (inch) 25-11/16
Exterior Width (inch) 14-1/8
Exterior Height (inch) 14-1/4
Exterior Dia. Not Round
Primary Material Plastic
Ice Retention (day) Up to 1
Body Color Red
Lid Color White
Number of Cans 76
Berat (Kg) 4.5
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Chest Coolers are available in metal or plastic, and are insulated to help keep food and drinks cool and protected. They are available in various sizes and capacities, and include models capable of retaining ice between 1 to 7 days. Coolers with additional features, such as threaded drain plugs for hose hookups, or dual snap locks and childproof safety lid latches, are also available. See individual products for details.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan