MASTER LOCK Circuit Breaker Lockout Device S3823 Clamp-On, For 480/600V AC Volt W/Screw 1pc
Rp699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | S3823 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 46171511 |
| Circuit Breaker Lockout Type | Clamp-On |
| For Circuit Breaker Manufacturer | Grip Tight |
| For Circuit Breaker Type | Oversized |
| Features | Fold-Down Cleat Provides Enhanced Switch Throw Blocking; Knurled Thumbscrew with Slot for Optional Screwdriver Adjustment; One-Piece Design; Requires No Tools for Installation |
| For Voltage (V) | 480/600 AC |
| Lockout Material | Nylon |
| Overall Length (inch) | 3.41 |
| Overall Width (inch) | 4.05 |
| Overall Height (inch) | 1.91 |
| For Maximum Padlock Shackle Diameter (inch) | 9/32 |
| Maximum Number of Padlocks | 1 |
| For use with | Oversized Handle Circuit Breakers |
| Standards | OSHA |
| Manufacturer Part Number | S3823 |
| Berat (Kg) | 0.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 06 March 2026 |
Informasi Produk
Description
Clamp-on circuit breaker lockouts attach to a circuit breaker switch to hold it in the off position. A lock is then looped through a hole in the handle to secure the lockout.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Las%20Asetilin/Blow%20Pipe%20%26%20Crater/MASTER%20LOCK%20Circuit%20Breaker%20Lockout%20Device/MASTER%20LOCK%20Circuit%20Breaker%20Lockout%20Device%20S3823%20Clamp-On%2C%20For%20480%2F600V%20AC%20Volt%20W%2FScrew%201pc/d2S040832470-1.jpg)