ABILITY ONE Anti Fatigue Mat 7220015826223 Diamond Plate Vinyl over PVC Foam Black 3x5ft 1pc

Rp4.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 7220015826223
Unit 1pc
UNSPSC 52101510
Mat Product Type Antifatigue Mat
Mat Shape Rectangle
Surface Design Diamond Plate
Edge Style Beveled
Backing Material Closed Cell PVC Foam
Surface Material Vinyl
Resistance Properties Abrasion Resistant; Puncture Resistant
Welding Safe No
Color Black
Length (ft) 5
Width (ft) 3
Thickness (inch) 9/16
Surface Texture Raised Pattern
Displayed Brand ABILITY ONE
Manufacturer Part Number 7220-01-582-6223
NSF/ANSI 52 No
USDA Certified Yes
Autoclavable No
Anti-Slip Backing Yes
Anti-Slip Surface Yes
Compression Deflection 31% @ 7psi per ASTM D1667
Durometer Rating Top-75; Bottom-50 per ASTM D2240
FS209E Class 1
MVSS 302 Rating A Rating
Metal Detectable No
NFSI High Traction Certified Yes
Number of Beveled Edges 4
Reversible No
Single Material Construction Yes
Thermally Insulating No
Washdown Safe Yes
X-Ray Detectable No
Berat (Kg) 6.4
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These replacement face shield visors fit MCR-brand face shields. Face shield visors attach to headgear to protect the eyes, nose, mouth, and chin from impact and liquid splash while allowing workers to clearly see the workpiece.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan