CONDOR Tagout Tag 48RU07 Danger, Danger Do Not Operate Lockout 3/8 In Hole 1pack(10pcs)

#Nomor SKU S040804514
Wishlist
Rp259.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 48RU07
Unit 1pack(10pcs)
UNSPSC 55121502
Tag Type Tag
Signage Type Tag
Sign Material Plastic
Header Danger
Mount Type Cable Tie
Overall Height (inch) 5-3/4
Overall Width (inch) 3-1/4
Number of Printed Sides 2
Write on Surface Yes
Sign Out Sections Remarks
Sign Background Color Red/White
Front Side Legend Danger Do Not Operate
Reverse Side Legend This Energy Source is Locked Out
Legend Type Text
Language English
Tie Material Nylon
Header Background Color Black/Red/White
Resistance Properties Chemical Resistant; Tear Resistant
Includes 8inch Heavy-Duty 50lb Nylon PVC Cable Ties
Includes Ties Yes
Hole Diameter (inch) 3/8
For Location Indoor; Outdoor
Shape Rectangle
Standards ANSI; OSHA
Legend Color Black
Manufacturer Part Number 48RU07
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Lockout safety tags attach to lockout padlocks to indicate equipment is locked out, who the lock belongs to, when the lock was applied, and sometimes the reason. Tags must be used when a lockout padlock is applied in order for the procedure to meet the OSHA standard for the Control of Hazardous Energy (Lockout/Tagout).
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan