BRADY Tagout Tag 65670 Danger/Peligro, !NO HACER FUNCIONAR! Bilingual Danger 5-1/2 X 3 In 1pack(25pcs)

#Nomor SKU S040804026
Wishlist
Rp999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 65670
Unit 1pack(25pcs)
UNSPSC 46171511
Tag Type Tag
Signage Type Tag
Sign Material Polyester
Header Danger/Peligro
Mount Type Nylon Ties
Overall Height (inch) 5-3/4
Overall Width (inch) 3
Number of Printed Sides 2
Write on Surface Yes
Sign Out Sections Date; Fecha; Name; Nombre
Sign Background Color White
Front Side Legend !NO HACER FUNCIONAR! NOMBRE___FECHA___
Reverse Side Legend Danger Do Not Operate
Legend Type Text
Language English; Spanish
Grommet Material Metal
Tie Material Nylon
For use with Tagout Device
Header Background Color Black/Red/White
Maximum Pull Force (lbf) 50
Resistance Properties Abrasion Resistant; Chemical Resistant; Cold Resistant; Grease Resistant; Heat Resistant; Oil Resistant; Water Resistant
Includes (25) Nylon Ties
Thickness (inch) 0.0252
Includes Ties Yes
Hole Diameter (inch) 3/8
For Location Indoor; Outdoor
Shape Rectangle
Standards OSHA; RoHS 2011/65/EU Compliant; RoHS 2015/863 Compliant
Legend Color Black/Red
Manufacturer Part Number 65670
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Self-sealing drain cover seals have a bottom layer that seals the area around the grate to prevent liquids from entering the drain. Seals are UV-resistant and can be cleaned and reused.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait