RUBBERMAID COMMERCIAL PRODUCTS Stock Tank & Accessories FG424300BLA 50 gal, 52inchx31inchx12inch 45 In 24 1 1/2 1pc
Rp4.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | FG424300BLA |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 24111803 |
Liquid Storage Capacity (gal) | 50 |
Overall Length (inch) | 52 |
Overall Width (inch) | 31 |
Overall Height (inch) | 12 |
Bottom Inside Length (inch) | 45 |
Material | Plastic |
Drain Opening Size (inch) | 1-1/2 |
Drain Connection Material | Resin |
Drain Connection Gender | Male |
Minimum Liquid Temperature (°F) | 32 |
Maximum Liquid Temperature (°F) | 120 |
Resistant To | Abrasion; Cracking; Water; Weathering |
Standards | BPA Free |
Shape | Round |
Bottom Inside Width (inch) | 24 |
Color | Black |
Manufacturer Part Number | FG424300BLA |
Berat (Kg) | 11.7 |
Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Stock tanks house liquids and granular solids. They are oblong-shaped containers with open tops, flat bottoms, and drainage ports. Tanks resist weather and cracking and are commonly used in agriculture and farm applications.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan